NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
種別
全ねじ
材質
SUSXM7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M10
M12
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49257083
SNSS-M10-P1-15
M10
P1.0
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257092
SNSS-M10-P1-20
M10
P1.0
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257101
SNSS-M10-P1-25
M10
P1.0
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257117
SNSS-M10-P1-30
M10
P1.0
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257126
SNSS-M10-P1-35
M10
P1.0
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257135
SNSS-M10-P1-40
M10
P1.0
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257144
SNSS-M10-P1-45
M10
P1.0
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257153
SNSS-M10-P1-50
M10
P1.0
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257162
SNSS-M12-P1-20
M12
P1.0
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49257171
SNSS-M12-P1-25
M12
P1.0
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257187
SNSS-M12-P1-30
M12
P1.0
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257196
SNSS-M12-P1-35
M12
P1.0
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257205
SNSS-M12-P1-40
M12
P1.0
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257214
SNSS-M12-P1-45
M12
P1.0
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49257223
SNSS-M12-P1-50
M12
P1.0
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください