曜日別特売

SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1パック(5個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49257232SNSS-M3-10-BKM30.880.5103
1,320
1,310
1,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257241SNSS-M3-12-BKM30.960.5123
1,320
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
49257257SNSS-M3-16-BKM31.20.5163
1,320
1,310
1,441(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257266SNSS-M3-20-BKM31.40.5203
1,320
1,310
1,441(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257275SNSS-M4-10-BKM41.80.7104
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257284SNSS-M4-12-BKM420.7124
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257293SNSS-M4-16-BKM42.30.7164
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257302SNSS-M4-20-BKM42.70.7204
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257311SNSS-M4-25-BKM43.20.7254
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257327SNSS-M4-6-BKM41.50.764
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257336SNSS-M4-8-BKM41.70.784
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257345SNSS-M5-10-BKM52.70.8105
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257354SNSS-M5-12-BKM530.8125
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257363SNSS-M5-16-BKM53.50.8165
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257372SNSS-M5-20-BKM540.8205
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257381SNSS-M5-25-BKM54.80.8255
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257397SNSS-M5-8-BKM52.50.885
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257406SNSS-M6-10-BKM64.71106
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257415SNSS-M6-12-BKM65.11126
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49257424SNSS-M6-16-BKM65.81166
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257433SNSS-M6-20-BKM66.51206
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257442SNSS-M6-25-BKM67.61256
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257451SNSS-M6-30-BKM68.31306
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257467SNSS-M8-16-BKM8121.25168
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
49257476SNSS-M8-20-BKM8131.25208
2,360
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49257485SNSS-M8-25-BKM8151.25258
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
49257494SNSS-M8-30-BKM8171.25308
2,470
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
49257503SNSS-M8-35-BKM8191.25358
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする