曜日別特売

SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト

SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1パック(10個)
全38種類を絞り込む
ねじの呼び
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49257573SNS-M3-10-SDM3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257582SNS-M3-12-SDM3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257591SNS-M3-5-SDM3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257607SNS-M3-6-SDM3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257616SNS-M3-8-SDM3
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257625SNS-M4-10-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257634SNS-M4-12-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257643SNS-M4-16-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257652SNS-M4-20-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49257661SNS-M4-25-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49257677SNS-M4-6-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49257686SNS-M4-8-SDM4
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257695SNS-M5-10-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257704SNS-M5-12-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49257713SNS-M5-16-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257722SNS-M5-20-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49257731SNS-M5-25-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49257747SNS-M5-8-SDM5
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
49257756SNS-M6-10-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49257765SNS-M6-12-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49257774SNS-M6-16-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49257783SNS-M6-20-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49257792SNS-M6-25-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257801SNS-M6-30-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257817SNS-M6-8-SDM6
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49257826SNS-M8-10-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257835SNS-M8-12-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257844SNS-M8-16-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257853SNS-M8-20-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257862SNS-M8-25-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49257871SNS-M8-30-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257887SNS-M8-35-SDM8
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49257512SNS-M10-16-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49257521SNS-M10-20-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49257537SNS-M10-25-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257546SNS-M10-30-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49257555SNS-M10-35-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49257564SNS-M10-40-SDM10
2,240
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-24
用途: バイク部品
建設業・工事業

sns-m10-40-sd 小頭のキャップボルト(10個入り)ですがメーカーデータでネジピッチ1.5を確認していたのですが合わずに使用できませんでした。ピッチ10山で計ったら約13,5ミリでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする