SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1パック(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49258273SNSS-M10-20-FC21.5M10
2,290
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49258282SNSS-M10-25-FC24.1M10
2,540
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
49258291SNSS-M10-30-FC26.7M10
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49258307SNSS-M10-35-FC29.3M10
3,140
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
49258316SNSS-M10-40-FC32M10
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
49258325SNSS-M3-10-FC0.9M3
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258334SNSS-M3-12-FC1M3
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
49258343SNSS-M3-16-FC1.1M3
620
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
49258352SNSS-M3-20-FC1.3M3
660
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
49258361SNSS-M3-5-FC0.7M3
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258377SNSS-M3-6-FC0.7M3
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258386SNSS-M3-8-FC0.8M3
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
49258395SNSS-M4-10-FC1.5M4
530
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
49258404SNSS-M4-12-FC1.6M4
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258413SNSS-M4-16-FC2M4
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
49258422SNSS-M4-20-FC2.4M4
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49258431SNSS-M4-25-FC2.9M4
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
49258447SNSS-M4-6-FC1.3M4
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
49258456SNSS-M4-8-FC1.4M4
530
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
49258465SNSS-M5-10-FC3M5
620
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258474SNSS-M5-12-FC3.3M5
630
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
49258483SNSS-M5-16-FC3.7M5
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49258492SNSS-M5-20-FC4.1M5
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
49258501SNSS-M5-25-FC4.6M5
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
49258517SNSS-M5-8-FC2.7M5
530
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
49258526SNSS-M6-10-FC4.4M6
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
49258535SNSS-M6-12-FC4.8M6
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
49258544SNSS-M6-16-FC5.6M6
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258553SNSS-M6-20-FC6.4M6
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
49258562SNSS-M6-25-FC7.4M6
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258571SNSS-M6-30-FC8.3M6
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49258587SNSS-M8-16-FC11.8M8
1,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49258596SNSS-M8-20-FC13M8
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49258605SNSS-M8-25-FC14.4M8
1,670
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49258614SNSS-M8-30-FC15.8M8
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258623SNSS-M8-35-FC17.2M8
2,090
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする