SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(5件のレビュー)
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49258632SNSS-M10-100-FT100M10100
810
809
890(税込)
当日出荷
49258641SNSS-M10-110-FT110M10110
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49258657SNSS-M10-120-FT120M10120
2,540
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
49258666SNSS-M10-45-FT45M1045
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258675SNSS-M10-50-FT50M1050
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258684SNSS-M10-55-FT55M1055
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
49258693SNSS-M10-60-FT60M1060
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258702SNSS-M10-65-FT65M1065
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
49258711SNSS-M10-70-FT70M1070
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
49258727SNSS-M10-75-FT75M1075
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
49258736SNSS-M10-80-FT80M1080
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49258745SNSS-M10-85-FT85M1085
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49258754SNSS-M10-90-FT90M1090
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49258763SNSS-M3-25-FT25M325
80
79
87(税込)
当日出荷
49258772SNSS-M3-30-FT30-30
80
79
87(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49258781SNSS-M3-35-FT35M335
100
99
109(税込)
当日出荷
49258797SNSS-M3-40-FT40M340
130
129
142(税込)
当日出荷
49258806SNSS-M3-45-FT45M345
170
169
186(税込)
当日出荷
49258815SNSS-M3-50-FT50M350
210
209
230(税込)
当日出荷
49258824SNSS-M4-100-FT100M4100
740
739
813(税込)
当日出荷
49258833SNSS-M4-30-FT30M430
80
79
87(税込)
当日出荷
49258842SNSS-M4-35-FT35M435
90
89
98(税込)
当日出荷
49258851SNSS-M4-40-FT40M440
90
89
98(税込)
当日出荷
49258867SNSS-M4-45-FT45M445
110
109
120(税込)
当日出荷
49258876SNSS-M4-50-FT50M450
110
109
120(税込)
当日出荷
49258885SNSS-M4-55-FT55M455
160
159
175(税込)
当日出荷
49258894SNSS-M4-60-FT60M460
210
209
230(税込)
当日出荷
49258903SNSS-M4-65-FT65M465
310
309
340(税込)
当日出荷
49258912SNSS-M4-70-FT70M470
350
349
384(税込)
当日出荷
49258921SNSS-M4-75-FT75M475
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258937SNSS-M4-80-FT80M480
450
449
494(税込)
当日出荷
49258946SNSS-M4-85-FT85M485
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258955SNSS-M4-90-FT90M490
590
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49258964SNSS-M5-100-FT100M5100
810
809
890(税込)
当日出荷
49258973SNSS-M5-30-FT30M530
90
89
98(税込)
当日出荷
49258982SNSS-M5-35-FT35M535
90
89
98(税込)
当日出荷
49258991SNSS-M5-40-FT40M540
120
119
131(税込)
当日出荷
49259007SNSS-M5-45-FT45M545
130
129
142(税込)
当日出荷
49259016SNSS-M5-50-FT50M550
160
159
175(税込)
当日出荷
49259025SNSS-M5-55-FT55M555
210
209
230(税込)
当日出荷
49259034SNSS-M5-60-FT60M560
220
219
241(税込)
当日出荷
49259043SNSS-M5-65-FT65M565
310
309
340(税込)
当日出荷
49259052SNSS-M5-70-FT70M570
350
349
384(税込)
当日出荷
49259061SNSS-M5-75-FT75M575
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
49259077SNSS-M5-80-FT80M580
500
499
549(税込)
当日出荷
49259086SNSS-M5-85-FT85M585
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259095SNSS-M5-90-FT90M590
650
649
714(税込)
当日出荷
49259104SNSS-M6-100-FT100M6100
810
809
890(税込)
当日出荷
49259113SNSS-M6-35-FT35M635
100
99
109(税込)
当日出荷
49259122SNSS-M6-40-FT40M640
100
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49258912
2024-08-22
用途: コマのセンター

ベアリングの穴に通して、コマのセンターに利用しました。
サイズはきちんと合ってます。

対象商品 : 49259262
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

ホームセンター等ではあまり取り扱いのないサイズ(長くて全ネジの六角穴付きボルト)が少量から手に入りありがたいです。

対象商品 : 49259262
2021-12-17
用途: スライハンマーと組み合わせて。
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドハンマーのアタッチメントに組み合わせて使います。どうしても六角穴付きボルトの50mm以上で、かつ全ネジじゃないといけなかったのですが、単品で購入できてとても助かりました。

対象商品 : 49259034
2020-03-06
用途: 自動車部品の取り付けに使用

精度も良く普通に使用出来る良品でした。また購入したいと思います。

対象商品 : 49259183
2017-10-27
用途: 設備の改善
製造業

70ミリが最長の品揃えだが、もう少し長い物が欲しい。
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
4250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする