NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49259357
SNSS-M10-20-MO
21.5
M10
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259366
SNSS-M10-25-MO
24.1
M10
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259375
SNSS-M10-30-MO
26.7
M10
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259384
SNSS-M10-35-MO
29.3
M10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259393
SNSS-M10-40-MO
32
M10
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259402
SNSS-M3-10-MO
0.9
M3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259411
SNSS-M3-12-MO
1
M3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259427
SNSS-M3-16-MO
1.1
M3
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259436
SNSS-M3-20-MO
1.3
M3
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259445
SNSS-M3-5-MO
0.7
M3
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259454
SNSS-M3-6-MO
0.7
M3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259463
SNSS-M3-8-MO
0.8
M3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259472
SNSS-M4-10-MO
1.5
M4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259481
SNSS-M4-12-MO
1.6
M4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259497
SNSS-M4-16-MO
2
M4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49259506
SNSS-M4-20-MO
2.4
M4
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259515
SNSS-M4-25-MO
2.9
M4
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49259524
SNSS-M4-6-MO
1.3
M4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259533
SNSS-M4-8-MO
1.4
M4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259542
SNSS-M5-10-MO
3
M5
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259551
SNSS-M5-12-MO
3.3
M5
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259567
SNSS-M5-16-MO
3.7
M5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49259576
SNSS-M5-20-MO
4.1
M5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259585
SNSS-M5-25-MO
4.6
M5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259594
SNSS-M5-8-MO
2.7
M5
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259603
SNSS-M6-10-MO
4.4
M6
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259612
SNSS-M6-12-MO
4.8
M6
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259621
SNSS-M6-16-MO
5.6
M6
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259637
SNSS-M6-20-MO
6.4
M6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259646
SNSS-M6-25-MO
7.4
M6
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259655
SNSS-M6-30-MO
8.3
M6
¥
1,330
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259664
SNSS-M8-16-MO
11.8
M8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49259673
SNSS-M8-20-MO
13
M8
¥
1,560
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259682
SNSS-M8-25-MO
14.4
M8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49259691
SNSS-M8-30-MO
15.8
M8
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
49259707
SNSS-M8-35-MO
17.2
M8
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください