NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS-TF 六角穴付きボルト(テフロンコーティング)
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49260434
SNSS-M10-20-TF
21.5
M10
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260443
SNSS-M10-25-TF
24.1
M10
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260452
SNSS-M10-30-TF
26.7
M10
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49260461
SNSS-M10-35-TF
29.3
M10
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
49260477
SNSS-M10-40-TF
32
M10
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260486
SNSS-M3-10-TF
0.9
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260495
SNSS-M3-12-TF
1
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260504
SNSS-M3-16-TF
1.1
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260513
SNSS-M3-20-TF
1.3
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260522
SNSS-M3-5-TF
0.7
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260531
SNSS-M3-6-TF
0.7
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260547
SNSS-M3-8-TF
0.8
M3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260556
SNSS-M4-10-TF
1.5
M4
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260565
SNSS-M4-12-TF
1.6
M4
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260574
SNSS-M4-16-TF
2
M4
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260583
SNSS-M4-20-TF
2.4
M4
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260592
SNSS-M4-25-TF
2.9
M4
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49260601
SNSS-M4-6-TF
1.3
M4
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260617
SNSS-M4-8-TF
1.4
M4
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260626
SNSS-M5-10-TF
3
M5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260635
SNSS-M5-12-TF
3.3
M5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49260644
SNSS-M5-16-TF
3.7
M5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49260653
SNSS-M5-20-TF
4.1
M5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260662
SNSS-M5-25-TF
4.6
M5
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260671
SNSS-M5-8-TF
2.7
M5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260687
SNSS-M6-10-TF
4.4
M6
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260696
SNSS-M6-12-TF
4.8
M6
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49260705
SNSS-M6-16-TF
5.6
M6
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260714
SNSS-M6-20-TF
6.4
M6
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260723
SNSS-M6-25-TF
7.4
M6
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260732
SNSS-M6-30-TF
8.3
M6
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49260741
SNSS-M8-16-TF
11.8
M8
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260757
SNSS-M8-20-TF
13
M8
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49260766
SNSS-M8-25-TF
14.4
M8
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260775
SNSS-M8-30-TF
15.8
M8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
49260784
SNSS-M8-35-TF
17.2
M8
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください