NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト
材質
高強度チタン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49261107
SNSTG-M10-16
全ねじ
M10
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261116
SNSTG-M10-20
全ねじ
M10
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261125
SNSTG-M10-25
全ねじ
M10
¥
4,110
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261134
SNSTG-M10-30
全ねじ
M10
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261143
SNSTG-M10-35
全ねじ
M10
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261152
SNSTG-M10-40
全ねじ
M10
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261161
SNSTG-M10-45
全ねじ
M10
¥
6,190
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261177
SNSTG-M10-50
半ねじ
M10
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261186
SNSTG-M3-10
全ねじ
M3
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261195
SNSTG-M3-12
全ねじ
M3
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261204
SNSTG-M3-16
全ねじ
M3
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49261213
SNSTG-M3-20
全ねじ
M3
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49261222
SNSTG-M3-6
全ねじ
M3
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261231
SNSTG-M3-8
全ねじ
M3
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261247
SNSTG-M4-10
全ねじ
M4
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261256
SNSTG-M4-12
全ねじ
M4
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261265
SNSTG-M4-16
全ねじ
M4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49261274
SNSTG-M4-20
全ねじ
M4
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261283
SNSTG-M4-25
全ねじ
M4
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49261292
SNSTG-M4-30
全ねじ
M4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261301
SNSTG-M4-8
全ねじ
M4
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261317
SNSTG-M5-10
全ねじ
M5
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261326
SNSTG-M5-12
全ねじ
M5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261335
SNSTG-M5-16
全ねじ
M5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49261344
SNSTG-M5-20
全ねじ
M5
¥
1,560
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261353
SNSTG-M5-25
全ねじ
M5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261362
SNSTG-M5-30
全ねじ
M5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261371
SNSTG-M5-35
全ねじ
M5
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261387
SNSTG-M6-10
全ねじ
M6
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261396
SNSTG-M6-12
全ねじ
M6
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261405
SNSTG-M6-16
全ねじ
M6
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261414
SNSTG-M6-20
全ねじ
M6
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261423
SNSTG-M6-25
全ねじ
M6
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261432
SNSTG-M6-30
全ねじ
M6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261441
SNSTG-M6-35
全ねじ
M6
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261457
SNSTG-M6-40
全ねじ
M6
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261466
SNSTG-M6-45
全ねじ
M6
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261475
SNSTG-M6-50
半ねじ
M6
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261484
SNSTG-M8-16
全ねじ
M8
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261493
SNSTG-M8-20
全ねじ
M8
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
49261502
SNSTG-M8-25
全ねじ
M8
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261511
SNSTG-M8-30
全ねじ
M8
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49261527
SNSTG-M8-35
全ねじ
M8
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49261536
SNSTG-M8-40
全ねじ
M8
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49261545
SNSTG-M8-45
全ねじ
M8
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
49261554
SNSTG-M8-50
半ねじ
M8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください