NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)
材質
PPS
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49269841
SPS-M3-10-C
1パック(20個)
M3
0.2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269857
SPS-M3-12-C
1パック(20個)
M3
0.22
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269866
SPS-M3-15-C
1パック(20個)
M3
0.25
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269875
SPS-M3-20-C
1パック(20個)
M3
0.31
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269884
SPS-M3-6-C
1パック(20個)
M3
0.15
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49269893
SPS-M3-8-C
1パック(20個)
M3
0.17
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269902
SPS-M4-10-C
1パック(20個)
M4
0.39
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269911
SPS-M4-12-C
1パック(20個)
M4
0.43
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269936
SPS-M4-20-C
1パック(20個)
M4
0.57
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269945
SPS-M4-6-C
1パック(20個)
M4
0.32
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49269954
SPS-M4-8-C
1パック(20個)
M4
0.36
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269963
SPS-M5-10-C
1パック(10個)
M5
0.65
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269972
SPS-M5-12-C
1パック(10個)
M5
0.71
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269981
SPS-M5-15-C
1パック(10個)
M5
0.8
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49269997
SPS-M5-20-C
1パック(10個)
M5
0.95
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270006
SPS-M5-25-C
1パック(10個)
M5
1.11
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270015
SPS-M5-30-C
1パック(10個)
M5
1.26
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270024
SPS-M5-8-C
1パック(10個)
M5
0.59
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270033
SPS-M6-10-C
1パック(10個)
M6
0.91
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270042
SPS-M6-12-C
1パック(10個)
M6
1
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270051
SPS-M6-15-C
1パック(10個)
M6
1.14
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270067
SPS-M6-20-C
1パック(10個)
M6
1.36
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270076
SPS-M6-25-C
1パック(10個)
M6
1.59
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270085
SPS-M6-30-C
1パック(10個)
M6
1.82
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270094
SPS-M6-40-C
1パック(10個)
M6
2.27
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270112
SPS-M8-12-C
1パック(5個)
M8
2.22
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270121
SPS-M8-15-C
1パック(5個)
M8
2.45
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270137
SPS-M8-20-C
1パック(5個)
M8
2.83
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270146
SPS-M8-25-C
1パック(5個)
M8
3.21
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270155
SPS-M8-30-C
1パック(5個)
M8
3.59
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270164
SPS-M8-40-C
1パック(5個)
M8
4.35
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49269927
SPS-M4-15-C
1パック(20個)
M4
0.48
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
49270103
SPS-M8-10-C
1パック(5個)
M8
2.07
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください