SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)

SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49272422SPV-M5-20-H1パック(20個)PVDFM5六角0.663.5
4,240
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
49272447SPV-M6-10-H1パック(10個)PVDFM6六角0.734
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49272474SPV-M8-15-H1パック(10個)PVDFM8六角1.415.5
3,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49272404SPV-M5-10-H1パック(20個)PVDFM5六角0.463.5
3,680
取扱い終了
返品不可
49272413SPV-M5-15-H1パック(20個)PVDFM5六角0.563.5
3,980
取扱い終了
返品不可
49272431SPV-M5-25-H1パック(20個)PVDFM5六角0.763.5
4,180
取扱い終了
返品不可
49272456SPV-M6-15-H1パック(10個)PVDFM6六角0.884
2,150
取扱い終了
返品不可
49272465SPV-M6-20-H1パック(10個)PVDFM6六角1.034
2,320
取扱い終了
返品不可
49272483SPV-M8-20-H1パック(10個)PVDFM8六角1.745.5
3,690
取扱い終了
返品不可
49272492SPV-M8-25-H1パック(10個)PVDFM8六角2.075.5
3,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする