曜日別特売

SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ

SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)
頭部形状極低頭穴の形状六角穴内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49275886SSCHS-M3-100.51.31.5610
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
49275895SSCHS-M3-120.61.31.5612
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
49275904SSCHS-M3-80.41.31.568
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
49275913SSCHS-M4-100.71.52810
310
309
340(税込)
翌日出荷
返品不可
49275922SSCHS-M4-120.91.52812
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275931SSCHS-M4-161.11.52816
320
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
49275947SSCHS-M5-121.51.53912
320
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
49275956SSCHS-M5-162.11.53916
330
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
49275965SSCHS-M5-202.81.53920
350
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
49275974SSCHS-M6-122.31.531012
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275983SSCHS-M6-162.81.531016
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
49275992SSCHS-M6-203.31.531020
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
49276001SSCHS-M6-253.81.531025
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
49276017SSCHS-M6-304.21.531030
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
49276026SSCHS-M8-165.31.541316
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276035SSCHS-M8-206.71.541320
560
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
49276044SSCHS-M8-258.31.541325
590
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
49276053SSCHS-M8-30101.541330
620
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする