曜日別特売

SSH 六角穴付き極低頭ボルト

SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(33件のレビュー)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途機器・装置の省スペース化ねじ山種類メートル並目材質SCM435頭部形状極低頭種別全ねじ穴の形状六角穴内容量1パック(10個)
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
仕上処理
頭部厚(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49276963SSH-M2-10M2100.4四三酸化鉄皮膜1.10.3
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
49276972SSH-M2-10-ELM2100.4無電解ニッケルメッキ1.10.3
880
879
967(税込)
当日出荷
49276981SSH-M2-12M2120.4四三酸化鉄皮膜1.10.4
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49276997SSH-M2-12-ELM2120.4無電解ニッケルメッキ1.10.4
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
49277006SSH-M2-5M250.4四三酸化鉄皮膜1.10.3
710
709
780(税込)
当日出荷
49277015SSH-M2-5-ELM250.4無電解ニッケルメッキ1.10.3
870
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
49277024SSH-M2-6M260.4四三酸化鉄皮膜1.10.3
710
709
780(税込)
当日出荷
49277033SSH-M2-6-ELM260.4無電解ニッケルメッキ1.10.3
870
869
956(税込)
当日出荷
49277042SSH-M2-8M280.5四三酸化鉄皮膜1.10.3
710
709
780(税込)
当日出荷
49276866SSH-M2.5-10M2.5100.45四三酸化鉄皮膜1.30.4
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49277051SSH-M2-8-ELM280.5無電解ニッケルメッキ1.10.3
880
879
967(税込)
当日出荷
49276875SSH-M2.5-10-ELM2.5100.45無電解ニッケルメッキ1.30.4
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276884SSH-M2.5-12M2.5120.45四三酸化鉄皮膜1.30.4
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276893SSH-M2.5-12-ELM2.5120.45無電解ニッケルメッキ1.30.4
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276902SSH-M2.5-5M2.550.45四三酸化鉄皮膜1.30.3
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49276911SSH-M2.5-5-ELM2.550.45無電解ニッケルメッキ1.30.3
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276927SSH-M2.5-6M2.560.45四三酸化鉄皮膜1.30.4
710
709
780(税込)
当日出荷
49276936SSH-M2.5-6-ELM2.560.45無電解ニッケルメッキ1.30.4
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
49276945SSH-M2.5-8M2.580.45四三酸化鉄皮膜1.30.4
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49276954SSH-M2.5-8-ELM2.580.45無電解ニッケルメッキ1.30.4
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
49277067SSH-M3-10M3100.5四三酸化鉄皮膜1.30.6
460
459
505(税込)
当日出荷
49277076SSH-M3-10-ELM3100.5無電解ニッケルメッキ1.30.6
600
599
659(税込)
当日出荷
49277085SSH-M3-12M3120.5四三酸化鉄皮膜1.30.6
500
499
549(税込)
当日出荷
49277094SSH-M3-12-ELM3120.5無電解ニッケルメッキ1.30.6
700
699
769(税込)
当日出荷
49277103SSH-M3-6M360.5四三酸化鉄皮膜1.30.5
440
439
483(税込)
当日出荷
49277112SSH-M3-6-ELM360.5無電解ニッケルメッキ1.30.5
560
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
49277121SSH-M3-8M380.5四三酸化鉄皮膜1.30.5
450
449
494(税込)
当日出荷
49277137SSH-M3-8-ELM380.5無電解ニッケルメッキ1.30.5
580
579
637(税込)
当日出荷
49277146SSH-M4-10M4100.7四三酸化鉄皮膜1.51.2
430
429
472(税込)
当日出荷
49277155SSH-M4-10-ELM4100.7無電解ニッケルメッキ1.51.2
580
579
637(税込)
当日出荷
49277164SSH-M4-12M4120.7四三酸化鉄皮膜1.51.3
440
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49277173SSH-M4-12-ELM4120.7無電解ニッケルメッキ1.51.3
600
599
659(税込)
当日出荷
49277182SSH-M4-16M4160.7四三酸化鉄皮膜1.51.6
460
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49277191SSH-M4-16-ELM4160.7無電解ニッケルメッキ1.51.6
640
639
703(税込)
当日出荷
49277207SSH-M4-6M460.7四三酸化鉄皮膜1.50.9
400
399
439(税込)
当日出荷
49277216SSH-M4-6-ELM460.7無電解ニッケルメッキ1.50.9
520
519
571(税込)
当日出荷
49277225SSH-M4-8M480.7四三酸化鉄皮膜1.51
430
429
472(税込)
当日出荷
49277234SSH-M4-8-ELM480.7無電解ニッケルメッキ1.51
560
559
615(税込)
当日出荷
49277243SSH-M5-10M5100.8四三酸化鉄皮膜1.51.7
450
449
494(税込)
当日出荷
49277252SSH-M5-10-ELM5100.8無電解ニッケルメッキ1.51.7
630
629
692(税込)
当日出荷
49277261SSH-M5-12M5120.8四三酸化鉄皮膜1.51.9
450
449
494(税込)
当日出荷
49277277SSH-M5-12-ELM5120.8無電解ニッケルメッキ1.51.9
630
629
692(税込)
当日出荷
49277286SSH-M5-16M5160.8四三酸化鉄皮膜1.52.3
450
449
494(税込)
当日出荷
49277295SSH-M5-16-ELM5160.8無電解ニッケルメッキ1.52.3
670
669
736(税込)
当日出荷
49277304SSH-M5-20M5200.8四三酸化鉄皮膜1.52.8
460
459
505(税込)
当日出荷
49277313SSH-M5-20-ELM5200.8無電解ニッケルメッキ1.52.8
720
719
791(税込)
当日出荷
49277322SSH-M5-6M560.8四三酸化鉄皮膜1.51.2
510
509
560(税込)
当日出荷
49277331SSH-M5-6-ELM560.8無電解ニッケルメッキ1.51.2
660
659
725(税込)
当日出荷
49277347SSH-M5-8M580.8四三酸化鉄皮膜1.51.4
450
449
494(税込)
当日出荷
49277356SSH-M5-8-ELM580.8無電解ニッケルメッキ1.51.4
610
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49277085
2026-02-11
用途: 部品の組立
製造業

小ロットで買えるので大変助かりました。
クリアランスが狭く低頭ボルトを探していましたが、ネジ頭が干渉せず組み立てられました。

2025-07-05
用途: 自転車のキャリア用に

古い自転車のキャリアにサイドバッグを固定しようとしたところ、キャリアに固定されている六角ボルトの頭が、サイドバッグの一部に当たってキズが出来そうだったので、それを避ける為に、この超低頭ボルトを購入してみました。結果はバッチリです。バッグとの当たりは解消されました。
材質がSCM435(クロモリ)なので、強度的にも安心感があります。

2025-09-22
用途: 鉄製品用
都築工芸

小ロットで買えるので重宝します。
質感や品質も良く、またサイズ・長さが充実してるのも助かります。

2025-08-23
用途: 自動車部品の一部分
株式会社 GBC

取り付け場所のクリアランスが狭く、低頭のボルトを探していたので
設計が成立して助かりました

対象商品 : 49277261
2025-02-17
用途: バイクの加工

ホームセンターには6mmまでしか在庫が無く
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり購入
する事が出来ました。商品を探しに何件も回る
よりもモノタロウで検索して買う方がとても
効率的でたすかります。

対象商品 : 49277067
2024-11-07
用途: ラジコンカー用
その他業種

このサイズはホームセンターに置いていないので助かりまはす。

1が参考にしています
対象商品 : 49277401
2025-01-06
用途: バイク
その他業種

クラッチハウジングのダンパー交換で使いました。安くて良かったです。

対象商品 : 49277225
2023-06-21
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

超低頭ですが締めることができます。筐体の外装用にカッコいいので、使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする