STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用内容量1個
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
寸法sw(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49280217STR-1141.82.41.45
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280226STR-1552.22.41.66
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280235STR-257.532.42.47
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280244STR-35104.53.63.710
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49280253STR-4013654.113
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
49280262STR-50167.565.217
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
49280271STR-6020976.119
3,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49280287STR-802112108.124
5,880
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280201STR-1002015129.730
8,660
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280305STRS-1141.82.41.45
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280314STRS-257.532.42.47
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280323STRS-35104.53.63.710
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280332STRS-4013654.113
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280341STRS-50167.565.217
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280357STRS-6020976.119
8,010
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280366STRS-802112108.124
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280296STRS-1002015129.730
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする