NBK(鍋屋バイテック会社)
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)
種別
全ねじ
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49282782
SVLS-M10-16
1パック(5個)
12.9
M10
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49282791
SVLS-M10-20
1パック(5個)
14.9
M10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282807
SVLS-M10-25
1パック(5個)
17.4
M10
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282816
SVLS-M10-30
1パック(5個)
19.8
M10
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282825
SVLS-M3-10
1パック(20個)
0.7
M3
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282834
SVLS-M3-12
1パック(20個)
0.8
M3
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282843
SVLS-M3-6
1パック(20個)
0.5
M3
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282852
SVLS-M3-8
1パック(20個)
0.6
M3
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49282861
SVLS-M4-10
1パック(20個)
1.3
M4
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282877
SVLS-M4-12
1パック(20個)
1.5
M4
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282886
SVLS-M4-16
1パック(20個)
1.7
M4
¥
8,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282895
SVLS-M4-6
1パック(20個)
1
M4
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282904
SVLS-M4-8
1パック(20個)
1.2
M4
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282913
SVLS-M5-10
1パック(10個)
2.3
M5
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282922
SVLS-M5-12
1パック(10個)
2.5
M5
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282931
SVLS-M5-16
1パック(10個)
3
M5
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282947
SVLS-M5-20
1パック(10個)
3.5
M5
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282956
SVLS-M5-8
1パック(10個)
2
M5
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282965
SVLS-M6-10
1パック(10個)
3.2
M6
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282974
SVLS-M6-12
1パック(10個)
3.5
M6
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282983
SVLS-M6-16
1パック(10個)
4.2
M6
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49282992
SVLS-M6-20
1パック(10個)
4.9
M6
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283001
SVLS-M6-8
1パック(10個)
2.8
M6
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283017
SVLS-M8-10
1パック(10個)
6.4
M8
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283026
SVLS-M8-12
1パック(10個)
7
M8
¥
5,110
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49283035
SVLS-M8-16
1パック(10個)
8.3
M8
¥
5,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283044
SVLS-M8-20
1パック(10個)
9.5
M8
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283053
SVLS-M8-25
1パック(10個)
11.1
M8
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283062
SVLS-M8-30
1パック(10個)
12.7
M8
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
49283071
SVLS-M8-35
1パック(10個)
14.3
M8
¥
7,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください