NBK(鍋屋バイテック会社)
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49284286
SVSS-M10-16
1パック(5個)
-
-
-
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284295
SVSS-M10-16-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284304
SVSS-M10-20
1パック(5個)
-
-
-
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284313
SVSS-M10-20-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284322
SVSS-M10-25
1パック(5個)
-
-
-
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49284331
SVSS-M10-25-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284347
SVSS-M10-30
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284356
SVSS-M10-30-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284365
SVSS-M10-35
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284374
SVSS-M10-35-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284383
SVSS-M10-40
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284392
SVSS-M10-40-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284401
SVSS-M10-45
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284417
SVSS-M10-45-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284426
SVSS-M10-50
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284435
SVSS-M10-50-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
7,630
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284444
SVSS-M10-60
1パック(5個)
-
-
-
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284453
SVSS-M10-60-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284462
SVSS-M12-30
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284471
SVSS-M12-30-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
6,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284487
SVSS-M12-35
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284496
SVSS-M12-35-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284505
SVSS-M12-40
1パック(5個)
-
-
-
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284514
SVSS-M12-40-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
7,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284523
SVSS-M12-45
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284532
SVSS-M12-45-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
7,790
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284541
SVSS-M12-50
1パック(5個)
-
-
-
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284557
SVSS-M12-50-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
8,330
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284566
SVSS-M12-60
1パック(5個)
-
-
-
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284575
SVSS-M12-60-PC
1パック(5個)
-
-
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284584
SVSS-M2.5-10
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284593
SVSS-M2.5-12
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284602
SVSS-M2.5-4
1パック(10個)
-
-
-
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284611
SVSS-M2.5-5
1パック(10個)
-
-
-
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284627
SVSS-M2.5-6
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284636
SVSS-M2.5-8
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284645
SVSS-M2-10
1パック(10個)
-
-
-
¥
5,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284654
SVSS-M2-3
1パック(10個)
-
-
-
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49284663
SVSS-M2-4
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
49284672
SVSS-M2-5
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284681
SVSS-M2-6
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
49284697
SVSS-M2-8
1パック(10個)
-
-
-
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
49284706
SVSS-M3-10
1パック(20個)
-
-
-
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
49284715
SVSS-M3-10-AG
1個
-
-
-
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284724
SVSS-M3-10-MOS
1パック(20個)
-
-
-
¥
9,260
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284733
SVSS-M3-10-PC
1パック(20個)
-
-
-
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49284742
SVSS-M3-12
1パック(20個)
-
-
-
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
49284751
SVSS-M3-12-AG
1個
-
-
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284767
SVSS-M3-12-MOS
1パック(20個)
-
-
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
49284776
SVSS-M3-12-PC
1パック(20個)
-
-
-
¥
6,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ