曜日別特売

SVSX 高強度六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

SVSX 高強度六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴表面処理なし強度区分8.8内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49286447SVSX-M3-10-880.81032.55.5
370
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
49286456SVSX-M3-12-880.91232.55.5
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
49286465SVSX-M3-16-881.11632.55.5
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
49286474SVSX-M3-20-881.32032.55.5
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49286483SVSX-M3-25-881.52532.55.5
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49286492SVSX-M3-6-880.6632.55.5
330
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
49286501SVSX-M3-8-880.7832.55.5
340
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
49286517SVSX-M4-10-881.510437
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
49286526SVSX-M4-12-881.612437
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
49286535SVSX-M4-16-881.816437
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
49286544SVSX-M4-20-882.220437
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
49286553SVSX-M4-25-882.725437
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49286562SVSX-M4-6-881.36437
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
49286571SVSX-M4-8-881.48437
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
49286587SVSX-M5-10-882.610548.5
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
49286596SVSX-M5-12-882.912548.5
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
49286605SVSX-M5-16-883.316548.5
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49286614SVSX-M5-20-883.720548.5
590
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
49286623SVSX-M5-25-884.225548.5
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49286632SVSX-M5-30-884.730548.5
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
49286641SVSX-M6-12-884.6126510
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
49286657SVSX-M6-16-884.9166510
610
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
49286666SVSX-M6-20-885.5206510
620
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
49286675SVSX-M6-25-886.1256510
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
49286684SVSX-M6-30-886.7306510
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする