TAM X軸アルミクロスローラステージ

TAM X軸アルミクロスローラステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49290437TAM-100S±12.5100100490
85,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290446TAM-120S±20120120588
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290455TAM-40S±6.5404049
64,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290464TAM-60S±6.56060196
72,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする