NBK(鍋屋バイテック会社)
TAR X軸ラックピニオンステージ
種類
Xステージ
テーブル幅(mm)
34
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290473
TAR-60
±15
60
147
¥
36,900
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290482
TAR-80
±25
80
196
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください