NBK(鍋屋バイテック会社)
TAR 小型XY軸ラックピニオンステージ
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
78.5
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290491
TAR-2550XY
±10
±10
¥
65,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください