NBK(鍋屋バイテック会社)
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
25
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290507
TAR-25121
±45
49
¥
43,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290516
TAR-25161
±65
49
¥
52,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290525
TAR-2550X
±10
78.5
¥
32,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290534
TAR-2581
±25
49
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください