NBK(鍋屋バイテック会社)
TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290543
TAR-2550Z
±10
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください