NBK(鍋屋バイテック会社)
TAS X軸ねじ送りステージ
種類
xyステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290595
TAS-30
±4
±4
30
24
68.7
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290604
TAS-60
±7.5
±7.5
60
18
147
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください