NBK(鍋屋バイテック会社)
TAS 小型X軸ブロックステージ
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49290631
TAS-251
±3
25
25
49
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49290647
TAS-401
±7
40
40
98.1
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください