曜日別特売

UAC アルミキャビネット取手

UAC アルミキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法LC(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lr(mm)
寸法R(mm)
寸法h(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49292451UAC-20-100-AL209.5491121005.5-195.436-アルミニウム合金/アルマイト処理
2,390
2,388
2,627(税込)
翌日出荷
返品不可
49292467UAC-20-100-BK209.5491121005.5-195.436-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
2,090
2,088
2,297(税込)
翌日出荷
返品不可
49292476UAC-20-100-BL209.5491121005.5-195.436-アルミニウム合金/バレル研磨
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21897803UAC-20-100-RD209.5491121005.55.5195.436アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
2,090
2,088
2,297(税込)
14日以内出荷
返品不可
21897812UAC-20-100-SG209.5491121005.55.5195.436アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー)
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292485UAC-20-112-AL209.5491241125.5-195.436-アルミニウム合金/アルマイト処理
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292494UAC-20-112-BK209.5491241125.5-195.436-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292503UAC-20-112-BL209.5491241125.5-195.436-アルミニウム合金/バレル研磨
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
21897828UAC-20-112-RD209.5491241125.55.5195.436アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897837UAC-20-112-SG209.5491241125.55.5195.436アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー)
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292512UAC-20-128-AL209.5511401285.5-195.438-アルミニウム合金/アルマイト処理
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292521UAC-20-128-BK209.5511401285.5-195.438-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292537UAC-20-128-BL209.5511401285.5-195.438-アルミニウム合金/バレル研磨
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
21897846UAC-20-128-RD209.5511401285.55.5195.438アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
2,220
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897855UAC-20-128-SG209.5511401285.55.5195.438アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー)
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292546UAC-20-160-AL209.5511721605.5-195.438-アルミニウム合金/アルマイト処理
2,810
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292555UAC-20-160-BK209.5511721605.5-195.438-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292564UAC-20-160-BL209.5511721605.5-195.438-アルミニウム合金/バレル研磨
2,120
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
21897864UAC-20-160-RD209.5511721605.55.5195.438アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
2,330
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897873UAC-20-160-SG209.5511721605.55.5195.438アルミニウム製アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー)
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49292607UAC-26-196-BK2611572101966-176.440-アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
49292573UAC-26-116-BK2611551301166-176.438-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
1,680
取扱い終了
代替品有
49292582UAC-26-132-BK2611551461326-176.438-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
1,770
取扱い終了
代替品有
49292591UAC-26-164-BK2611571781646-176.440-アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
1,860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49292573UAC-26-116-BK07007025UAC-26-116-BKUAC-26-116-BK アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07007025アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変わりました。
49292582UAC-26-132-BK07007034UAC-26-132-BKUAC-26-132-BK アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07007034アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変わりました。
49292591UAC-26-164-BK07007043UAC-26-164-BKUAC-26-164-BK アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07007043アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする