NBK(鍋屋バイテック会社)
UARF アルミアーチ取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293221
UARF-20-160-AL
20
51
-
160
-
-
38
185
M6
アルミニウム
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293237
UARF-20-160-BK
20
51
-
160
-
-
38
185
M6
アルミニウム
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293246
UARF-20-160-BL
20
51
-
160
-
-
38
185
M6
アルミニウム
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293255
UARF-20-192-AL
20
51
-
192
-
-
38
221
M6
アルミニウム
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293264
UARF-20-192-BK
20
51
-
192
-
-
38
221
M6
アルミニウム
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293273
UARF-20-192-BL
20
51
-
192
-
-
38
221
M6
アルミニウム
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293282
UARF-26-160-AL
26
57
-
160
-
-
40
190
M8
アルミニウム
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293291
UARF-26-160-BK
26
57
-
160
-
-
40
190
M8
アルミニウム
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293307
UARF-26-160-BL
26
57
-
160
-
-
40
190
M8
アルミニウム
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293316
UARF-26-192-AL
26
57
-
192
-
-
40
227
M8
アルミニウム
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293325
UARF-26-192-BK
26
57
-
192
-
-
40
227
M8
アルミニウム
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293334
UARF-26-192-BL
26
57
-
192
-
-
40
227
M8
アルミニウム
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899072
UARF-20-160-SG
20
51
185
160
8.5
M6
38
-
-
アルミニウム製
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899088
UARF-20-192-SG
20
51
221
192
8.5
M6
38
-
-
アルミニウム製
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899097
UARF-26-160-SG
26
57
190
160
11
M8
40
-
-
アルミニウム製
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899106
UARF-26-192-SG
26
57
227
192
11
M8
40
-
-
アルミニウム製
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください