NBK(鍋屋バイテック会社)
UFC アルミキャビネットチューブラ取手
(1件のレビュー)
許容荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293474
UFC-30-300-AL
30
-
57
78
-
300
-
-
-
-
45
324
254
M10
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293483
UFC-30-350-AL
30
-
57
78
-
350
-
-
-
-
45
374
304
M10
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293492
UFC-30-400-AL
30
-
57
78
-
400
-
-
-
-
45
424
354
M10
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293501
UFC-30-500-AL
30
-
57
78
-
500
-
-
-
-
45
524
454
M10
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293517
UFC-30-600-AL
30
-
57
78
-
600
-
-
-
-
45
624
554
M10
¥
5,790
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293526
UFC-30-700-AL
30
-
57
78
-
700
-
-
-
-
45
724
654
M10
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899754
UFC-20-180-AL
28
48
-
58
200
180
142
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899763
UFC-20-180-BK
28
48
-
58
200
180
142
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899772
UFC-20-200-AL
28
48
-
58
220
200
162
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899788
UFC-20-200-BK
28
48
-
58
220
200
162
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899797
UFC-20-250-AL
28
48
-
58
270
250
212
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899806
UFC-20-250-BK
28
48
-
58
270
250
212
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899815
UFC-20-300-AL
28
48
-
58
320
300
262
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899824
UFC-20-300-BK
28
48
-
58
320
300
262
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899833
UFC-20-350-AL
28
48
-
58
370
350
312
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899842
UFC-20-350-BK
28
48
-
58
370
350
312
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899858
UFC-20-400-AL
28
48
-
58
420
400
362
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899867
UFC-20-400-BK
28
48
-
58
420
400
362
15.5
M8
20
35
-
-
-
¥
4,990
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899876
UFC-30-1000-AL
38
57
-
78
1024
1000
954
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899885
UFC-30-1000-BK
38
57
-
78
1024
1000
954
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899894
UFC-30-300-BK
38
57
-
78
324
300
254
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899903
UFC-30-350-BK
38
57
-
78
374
350
304
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899912
UFC-30-400-BK
38
57
-
78
424
400
354
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899928
UFC-30-500-BK
38
57
-
78
524
500
454
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899937
UFC-30-600-BK
38
57
-
78
624
600
554
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899946
UFC-30-700-BK
38
57
-
78
724
700
654
20.5
M10
30
45
-
-
-
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください