NBK(鍋屋バイテック会社)
UIC アルミキャビネット取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lr(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49293596
UIC-22-120-BK
22.5
-
42.5
-
120
-
-
6.4
11
34.5
147
アルミニウム
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293605
UIC-22-120-BL
22.5
-
42.5
-
120
-
-
6.4
11
34.5
147
アルミニウム
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49293614
UIC-27-180-BK
27
-
47.5
-
180
-
-
8.4
13.5
37.5
214
アルミニウム
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49293623
UIC-27-180-BL
27
-
47.5
-
180
-
-
8.4
13.5
37.5
214
アルミニウム
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900533
UIC-22-120-SG
22.5
11
42.5
147
120
6.5
13
-
-
34.5
-
アルミニウム製
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900542
UIC-27-180-SG
27
13.5
47.5
214
180
8.5
16
-
-
37.5
-
アルミニウム製
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください