曜日別特売

UNFA アルミU取手

UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)
タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L1(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49294314UNFA-100-BFアルミニウム31100バフ研磨
420
419
461(税込)
当日出荷
49294323UNFA-100-BKアルミニウム31100静電塗装(つや消し黒)
440
439
483(税込)
当日出荷
49294332UNFA-125-BFアルミニウム36125バフ研磨
440
439
483(税込)
当日出荷
49294341UNFA-125-BKアルミニウム36125静電塗装(つや消し黒)
460
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
49294357UNFA-160-BFアルミニウム44160バフ研磨
580
579
637(税込)
当日出荷
49294366UNFA-160-BKアルミニウム44160静電塗装(つや消し黒)
590
589
648(税込)
当日出荷
49294375UNFA-80-BFアルミニウム2780バフ研磨
410
409
450(税込)
当日出荷
49294384UNFA-80-BKアルミニウム2780静電塗装(つや消し黒)
420
419
461(税込)
当日出荷
21901242UNFA-110-BFアルミニウム製33110バフ研磨
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
21901258UNFA-110-BKアルミニウム製33110静電塗装(つや消し黒)
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
21901267UNFA-120-BFアルミニウム製35120バフ研磨
440
439
483(税込)
当日出荷
21901276UNFA-120-BKアルミニウム製35120静電塗装(つや消し黒)
440
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49294366
2024-11-29
用途: 内装業
その他業種

実に質感の良いしっかりとした物です。
大きさも丁度良く使い勝手がいいです。

対象商品 : 49294366
2020-03-25
用途: 家具の取手
建設業・工事業

マットな塗装でとても気に入りました。
また、購入したいと思います!

対象商品 : 49294366
2018-07-20
用途: 自作のバータイプスピーカーの取っ手
教育・研究機関

アースカラーの塗装とこの取っ手の表面色がしっくり合います。満足しました。

対象商品 : 49294366
2018-06-24
用途: 家具製作

値段以上に高級感があって良いです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする