曜日別特売

UPF プラ取手

UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。

材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49294567UPF-26-105-BK2637121105929
860
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
49294576UPF-26-105-OR2637121105929
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
49294585UPF-26-105-RD2637121105929
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294594UPF-26-105-SG2637121105929
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294603UPF-26-105-WH2637121105929
860
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
49294612UPF-26-110-BK2640133110932
930
929
1,022(税込)
当日出荷
49294621UPF-26-110-OR2640133110932
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
49294637UPF-26-110-RD2640133110932
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
49294646UPF-26-110-SG2640133110932
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294655UPF-26-110-WH2640133110932
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
49294664UPF-26-117-BK2640133117932
980
979
1,077(税込)
当日出荷
49294673UPF-26-117-OR2640133117932
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49294682UPF-26-117-RD2640133117932
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294691UPF-26-117-SG2640133117932
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294707UPF-26-117-WH2640133117932
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする