曜日別特売

UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手

UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49294901UTFS-28-250289025062282M10
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294917UTFS-28-300289030062332M10
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
49294926UTFS-28-400289040062432M10
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
49294935UTMS-28-250289025062282M10
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294944UTMS-28-300289030062332M10
23,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
49294953UTMS-28-400289040062432M10
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする