NBK(鍋屋バイテック会社)
UUDF プラスティック取手
材質
ナイロン6
許容荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49294962
UUDF-26-100-BK
57
30
M6
黒
51
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294971
UUDF-26-100-BL
57
30
M6
ブルー
51
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294987
UUDF-26-100-OR
57
30
M6
オレンジ
51
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49294996
UUDF-26-100-SG
57
30
M6
シルバーグレー
51
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295005
UUDF-26-100-YW
57
30
M6
イエロー
51
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295014
UUDF-26-112-BK
57
30
M6
黒
53
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295023
UUDF-26-112-BL
57
30
M6
ブルー
53
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295032
UUDF-26-112-OR
57
30
M6
オレンジ
53
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295041
UUDF-26-112-SG
57
30
M6
シルバーグレー
53
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295057
UUDF-26-112-YW
57
30
M6
イエロー
53
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295066
UUDF-26-128-BK
57
30
M6
黒
56
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49295075
UUDF-26-128-BL
57
30
M6
ブルー
56
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295084
UUDF-26-128-OR
57
30
M6
オレンジ
56
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295093
UUDF-26-128-SG
57
30
M6
シルバーグレー
56
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295102
UUDF-26-128-YW
57
30
M6
イエロー
56
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295111
UUDF-26-160-BK
57
30
M6
黒
62
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295127
UUDF-26-160-BL
57
30
M6
ブルー
62
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295136
UUDF-26-160-OR
57
30
M6
オレンジ
62
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295145
UUDF-26-160-SG
57
30
M6
シルバーグレー
62
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295154
UUDF-26-160-YW
57
30
M6
イエロー
62
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295163
UUDF-26-180-BK
57
30
M6
黒
66
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295172
UUDF-26-180-BL
57
30
M6
ブルー
66
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295181
UUDF-26-180-OR
57
30
M6
オレンジ
66
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295197
UUDF-26-180-SG
57
30
M6
シルバーグレー
66
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295206
UUDF-26-180-YW
57
30
M6
イエロー
66
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください