曜日別特売

UUF ウレタン取手

UUF ウレタン取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UUF ウレタン取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UUF ウレタン取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UUF ウレタン取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質スティール表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)許容荷重(N)1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49295215UUF-25-11225501121034128M6
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
49295224UUF-25-12825541281038144M6
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
49295233UUF-25-16025541601038176M6
4,120
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする