曜日別特売

VBU・VBJ ウレタンベアリング

VBU・VBJ ウレタンベアリング - NBK(鍋屋バイテック会社)VBU・VBJ ウレタンベアリング - NBK(鍋屋バイテック会社)VBU・VBJ ウレタンベアリング - NBK(鍋屋バイテック会社)
用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法De(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49295434VBJ-30223032108788227
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295443VBJ-4535454417121115153511
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
49295452VBJ-5547555022151420204714
5,010
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49295461VBJ-6552655627201525255215
6,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295477VBU-302230---7--227
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295486VBU-453545---11--3511
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49295495VBU-554755---14--4714
3,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49295504VBU-655265---15--5215
4,460
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする