NBK(鍋屋バイテック会社)
VSA A形スプロケットアイドラー
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
軸穴径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49296222
VSA-315
15
4.3
10
0.08
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
49296231
VSA-317
17
4.3
12
0.08
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296247
VSA-415A
15
7.2
10
0.14
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296256
VSA-415B
15
7.2
12
0.14
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49296265
VSA-415C
15
7.2
12
0.15
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296274
VSA-513
13
8.7
15
0.19
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49296283
VSA-515A
15
8.7
12
0.27
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296292
VSA-515B
15
8.7
20
0.29
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296301
VSA-612
12
11.7
17
0.3
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296317
VSA-615A
15
11.7
12
0.55
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296326
VSA-811
11
14.6
20
0.54
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296335
VSAS-317
17
4.3
12
0.08
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296344
VSAS-415
15
7.2
12
0.14
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296353
VSAS-513
13
8.7
15
0.19
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください