曜日別特売

カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR内容量1個
423件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477023MJT-30CK-GR-10-1030101.55.510/111141.841.8101035321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
49477032MJT-30CK-GR-10-1130101.55.510/111141.841.8101135321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477041MJT-30CK-GR-10-1230101.55.510/111141.841.8101235321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477057MJT-30CK-GR-11-1130101.55.510/111141.841.8111135321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477066MJT-30CK-GR-11-1230101.55.510/111141.841.8111235321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477075MJT-30CK-GR-12-1230101.55.510/111141.841.8121235321621000
4,130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477084MJT-40CK-GR-10-10401228.514/15.752541.841.8101066422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477093MJT-40CK-GR-10-11401228.514/15.752541.841.8101166422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477102MJT-40CK-GR-10-12401228.514/15.752541.841.8101266422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
49477111MJT-40CK-GR-10-14401228.514/15.752541.852.3101466422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477127MJT-40CK-GR-10-15401228.514/15.752541.852.3101566422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477136MJT-40CK-GR-10-16401228.514/15.752541.852.3101666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477145MJT-40CK-GR-11-11401228.514/15.752541.841.8111166422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477154MJT-40CK-GR-11-12401228.514/15.752541.841.8111266422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477163MJT-40CK-GR-11-14401228.514/15.752541.852.3111466422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477172MJT-40CK-GR-11-15401228.514/15.752541.852.3111566422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477181MJT-40CK-GR-11-16401228.514/15.752541.852.3111666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477197MJT-40CK-GR-12-12401228.514/15.752541.841.8121266422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477206MJT-40CK-GR-12-14401228.514/15.752541.852.3121466422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477215MJT-40CK-GR-12-15401228.514/15.752541.852.3121566422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477224MJT-40CK-GR-12-16401228.514/15.752541.852.3121666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
49477233MJT-40CK-GR-14-14401228.514/15.752552.352.3141466422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477242MJT-40CK-GR-14-15401228.514/15.752552.352.3141566422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477251MJT-40CK-GR-14-16401228.514/15.752552.352.3141666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477267MJT-40CK-GR-15-15401228.514/15.752552.352.3151566422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
49477276MJT-40CK-GR-15-16401228.514/15.752552.352.3151666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477285MJT-40CK-GR-16-16401228.514/15.752552.352.3161666422115000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477294MJT-55CK-GR-15-155514210.520/213052.352.31515781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477303MJT-55CK-GR-15-165514210.520/213052.352.31516781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477312MJT-55CK-GR-15-185514210.520/213052.362.81518781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477321MJT-55CK-GR-15-195514210.520/213052.362.81519781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477337MJT-55CK-GR-15-205514210.520/213052.362.81520781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477346MJT-55CK-GR-15-255514210.520/213052.383.31525781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477355MJT-55CK-GR-16-165514210.520/213052.352.31616781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477364MJT-55CK-GR-16-185514210.520/213052.362.81618781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477373MJT-55CK-GR-16-195514210.520/213052.362.81619781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477382MJT-55CK-GR-16-205514210.520/213052.362.81620781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477391MJT-55CK-GR-16-255514210.520/213052.383.31625781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477407MJT-55CK-GR-18-185514210.520/213062.862.81818781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477416MJT-55CK-GR-18-195514210.520/213062.862.81819781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477425MJT-55CK-GR-18-205514210.520/213062.862.81820781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49477434MJT-55CK-GR-18-255514210.520/213062.883.31825781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477443MJT-55CK-GR-19-195514210.520/213062.862.81919781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477452MJT-55CK-GR-19-205514210.520/213062.862.81920781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477461MJT-55CK-GR-19-255514210.520/213062.883.31925781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49477477MJT-55CK-GR-20-205514210.520/213062.862.82020781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477486MJT-55CK-GR-20-255514210.520/213062.883.32025781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477495MJT-55CK-GR-25-255514210.520/213083.383.32525781507511000
7,870
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477504MJT-65CK-GR-15-1565152.51324/253552.352.31515904002009000
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49477513MJT-65CK-GR-15-1665152.51324/253552.352.31516904002009000
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする