NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質(本体)
S45C
種類
オルダムタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
187
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487952
MOM-15K-6-6
6
6
16.6
6.6
3.3
15
0.3
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49487961
MOM-17K-6-6
6
6
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49487977
MOM-17K-6-8
6
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49487986
MOM-17K-8-8
8
8
20.4
11
5.5
17
0.3
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49487995
MOM-20K-10-10
10
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488004
MOM-20K-6.35-10
6.35
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488013
MOM-20K-6.35-6.35
6.35
6.35
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488022
MOM-20K-6.35-8
6.35
8
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488031
MOM-20K-6-10
6
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488047
MOM-20K-6-6
6
6
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488056
MOM-20K-6-6.35
6
6.35
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488065
MOM-20K-6-8
6
8
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488074
MOM-20K-8-10
8
10
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488083
MOM-20K-8-8
8
8
22
15.4
7.7
20
0.4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488092
MOM-26K-10-10
10
10
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488101
MOM-26K-10-12
10
12
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488117
MOM-26K-12-12
12
12
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488126
MOM-26K-6.35-10
6.35
10
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488135
MOM-26K-6.35-12
6.35
12
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488144
MOM-26K-6.35-6.35
6.35
6.35
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488153
MOM-26K-6.35-8
6.35
8
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488162
MOM-26K-6-10
6
10
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488171
MOM-26K-6-12
6
12
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488187
MOM-26K-6-6
6
6
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488196
MOM-26K-6-6.35
6
6.35
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488205
MOM-26K-6-8
6
8
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488214
MOM-26K-8-10
8
10
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488223
MOM-26K-8-12
8
12
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488232
MOM-26K-8-8
8
8
26.6
22
11
26
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488241
MOM-30K-10-10
10
10
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488257
MOM-30K-10-12
10
12
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488266
MOM-30K-10-14
10
14
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488275
MOM-30K-10-15
10
15
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488284
MOM-30K-12-12
12
12
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488293
MOM-30K-12-14
12
14
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488302
MOM-30K-12-15
12
15
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488311
MOM-30K-14-14
14
14
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488327
MOM-30K-14-15
14
15
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488336
MOM-30K-15-15
15
15
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488345
MOM-30K-8-10
8
10
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488354
MOM-30K-8-12
8
12
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
49488363
MOM-30K-8-14
8
14
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488372
MOM-30K-8-15
8
15
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488381
MOM-30K-8-8
8
8
34
52
26
30
0.6
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488397
MOM-34K-10-10
10
10
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488406
MOM-34K-10-12
10
12
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488415
MOM-34K-10-14
10
14
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488424
MOM-34K-10-15
10
15
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488433
MOM-34K-10-16
10
16
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49488442
MOM-34K-12-12
12
12
35
70
35
34
0.7
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ