曜日別特売

SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形)

SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形) - NB(日本ベアリング)
材質スチールタイプシングルシールシールなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49247265SMP13R1332462530
オープン
取扱い終了
返品不可
49247274SMP16R16375327.535
オープン
取扱い終了
返品不可
49247283SMP20R20426232.540
オープン
取扱い終了
返品不可
49247292SMP25R2559733850
オープン
取扱い終了
返品不可
49247301SMP30R30648442.558
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする