曜日別特売

TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)

TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) - NB(日本ベアリング)
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール内容量1個
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
軸径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49291672TRK10GUU43383480334.57.5231064.110
5,530
4,867
5,354(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291681TRK10UU43383480334.57.5231064.110
6,540
5,756
6,332(税込)
翌日出荷
返品不可
49291697TRK12GUU46413584364.57.5261264.112
4,580
4,031
4,434(税込)
翌日出荷
返品不可
49291706TRK12UU46413584364.57.5261264.112
5,490
4,832
5,315(税込)
121日以内出荷
返品不可
49291715TRK13GUU48453790384.57.5281364.113
5,950
5,236
5,760(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291724TRK13UU48453790384.57.5281364.113
6,860
6,037
6,641(税込)
翌日出荷
返品不可
49291733TRK16GUU545142103435.59321685.116
5,650
4,972
5,469(税込)
翌日出荷
返品不可
49291742TRK16UU545142103435.59321685.116
6,790
5,976
6,574(税込)
翌日出荷
返品不可
49291751TRK20GUU625950118515.59402085.120
6,860
6,037
6,641(税込)
翌日出荷
返品不可
49291767TRK20UU625950118515.59402085.120
8,200
7,216
7,938(税込)
翌日出荷
返品不可
49291776TRK25GUU7482.558165606.6114525106.125
9,720
8,554
9,409(税込)
翌日出荷
返品不可
49291785TRK25UU7482.558165606.6114525106.125
11,660
10,261
11,287(税込)
翌日出荷
返品不可
49291794TRK30GUU829164182676.6115230106.130
13,590
11,960
13,156(税込)
翌日出荷
返品不可
49291803TRK30UU829164182676.6115230106.130
16,300
14,344
15,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49291812TRK35GUU9610075200789146035138.135
20,640
18,164
19,980(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291821TRK35UU9610075200789146035138.135
21,300
18,744
20,618(税込)
翌日出荷
返品不可
49291837TRK40GUU10111580230839146540138.140
34,700
30,536
33,590(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291846TRK40UU10111580230839146540138.140
36,320
31,962
35,158(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291855TRK50GUU129145100290107111785501811.150
51,490
45,312
49,843(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291864TRK50UU129145100290107111785501811.150
57,330
50,451
55,496(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291873TRK60GUU1441551163101221117100601811.160
88,150
77,572
85,329(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291882TRK60UU1441551163101221117100601811.160
96,400
84,832
93,315(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291891TRK6GUU3220.52551243.5615653.16
3,920
3,450
3,795(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291907TRK6UU3220.52551243.5615653.16
5,010
4,409
4,850(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291916TRK8GUU40293066294.57.519864.18
4,000
3,520
3,872(税込)
41日以内出荷
返品不可
49291925TRK8UU40293066294.57.519864.18
4,820
4,242
4,666(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする