トルクレンチFPSシリーズ

トルクレンチFPSシリーズ - MATATAKITOYO

ホイールナット専用トルクレンチ
トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ
タイヤに手が当たらないロングサイズ
トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
正回転専用。
トルク値設定済。

種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851641FPS-85N85イエロー
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
47851657FPS-103N103グレー
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
47851666FPS-108N-00108ブルー
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする