3段腰袋3点セット

3段腰袋3点セット - DBLTACT3段腰袋3点セット - DBLTACT
(8件のレビュー)

ハードな職種に耐える
タフ設計の使い心地と安心感
撥水効果抜群!
摩擦・突き刺しに強い!

材質ポリエステルセット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト形状3段ベルト幅(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48342743DT-3SET-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
48342752DT-3SET-BLブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342743
2022-02-11
用途: アンテナのメンテナンス時
サービス業

絶妙なサイズで大変使いやすく、ワンタッチのベルトと別ケースは便利です。
作業がはかどり安くて良い買い物でした。

対象商品 : 48342743
2022-01-15
用途: 果樹の剪定作業

果樹の剪定作業に使用しています。腰袋に色々な小物を入れる事が出来満足しています。値段も安く良いものだと思います。

2019-03-28
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

値段も手頃でベルトもワンタッチなので着脱が簡単でとても良い商品です。私はハサミやドライバーを入れて使っているのですが、先の尖ったものを入れていたら、穴が開いてしまいました。尖ったものを入れる時は直接入れるのではなく、底にダンボールの切れ端やウエスなど何でも良いので入れとけば穴が開かないで済むと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 48342752
2017-05-05
用途: 現場作業に使ってます
壮瞥のよろず屋サービス業

段取り替えするのに腰袋が複数必要ですが、ベルトとセットで超お買い得ですね。素晴らしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 48342752
2016-04-22
用途: 一般作業
建設業・工事業

初めて腰袋が必要になり、自分がどんなものが必要なのか判らないとき、とりあえず最初の一つとして良いと思います。
なにしろ安いし。
腰袋両側のポケットは、少し浅め(このくらいで一般的?)だけれども、ペンチケースの底が開いているのでハサミを入れて使っています。
耐久性はまだ不明ですが、破けたりする頃には自分の欲しい物が決まってくると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 48342743
2016-03-04
用途: 簡単な工事

使い勝手は良いと思います。付属のベルトを幅広でバックル部分がバラせると道具が抜け落ちる心配がないと思います。

対象商品 : 48342743
2016-07-06
用途: メンテナンス
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

対象商品 : 48342743
2015-03-23
用途: 一般作業

毎日使うものではないので安価なものを探しておりました。
3点セットでこの価格はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする