nano腰袋

nano腰袋 - DBLTACT
(1件のレビュー)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
便利なカラビナ付き
夜間・暗所で発光するリフレクトライン

材質1680デニール生地ブラック深さ(mm)110内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48343154DT-13-BK140×115×80
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48343172DT-14-BK140×115×80
1,000
取扱い終了
48343197DT-15-BK140×115×75
1,000
取扱い終了
48343215DT-16-BK140×115×110
1,000
取扱い終了
48343233DT-17-BK140×115×95
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 小さな工具などの持ち運び用の入れ物として
製造業

作業服につけられるのでとても便利です。形もしっかりしてるので中のものが、取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする