サーキットプロテクタ CP33V形

サーキットプロテクタ CP33V形 富士電機

極数3 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC60V)1 定格電圧(V)AC250/DC60 保護方式流体電磁式 内容量1個
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50110602 CP33V/10 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110611 CP33V/10DN 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110627 CP33V/10N 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110636 CP33V/10W 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110645 CP33V/10W1 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110654 CP33V/10WDN 10 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110663 CP33V/15DN 15 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110672 CP33V/15K1 15 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110681 CP33V/15N 15 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110697 CP33V/15W1 15 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110706 CP33V/15WDN 15 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110715 CP33V/2 2 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110724 CP33V/20 20 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110733 CP33V/20DN 20 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110742 CP33V/20N 20 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110751 CP33V/20WDN 20 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110767 CP33V/25DN 25 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110776 CP33V/25W1DN 25 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110785 CP33V/25WDN 25 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110794 CP33V/30DN 30 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110803 CP33V/30N 30 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110812 CP33V/30W1N 30 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110821 CP33V/5DN 5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110837 CP33V/5K1 5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110846 CP33V/5W 5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110855 CP33V/5W1DN 5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110864 CP33V/5WDN 5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110873 CP33V/7.5DN 7.5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110882 CP33V/7.5N 7.5 低速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110891 CP33VI/20N 20 瞬時形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110907 CP33VM/10WDN 10 中速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110916 CP33VM/15N 15 中速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110925 CP33VM/30WDN 30 中速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50110934 CP33VM/5W1 5 中速形
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする