曜日別特売
(13件のレビュー)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。

タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P内容量1個
注意
※合計1500W以下でご使用ください。
※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794821TAP-AD1GYNグレー
450
349
384(税込)
当日出荷
76021102TAP-AD1BKNブラック
450
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794821
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として

「サンワサプライ)」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 76021102
2023-06-19
用途: バンドソーのコンセント
製造業

100Vコンセントにアース付きの3本プラグが使える様に購入しました。今まで延長コードに無理矢理刺して使っていたので、作業が安全で楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76021102
2021-06-26
用途: 湿度計測器に使用
その他業種

3pの湿度計測器を2pでコンセントに差し込むため使用。問題なく作動しました。

対象商品 : 76021102
2020-06-10
用途: amp
運輸・通信業

guitarampの電源コードで使用。 
耐久性はまだわかりませんが体色は濃い目の黒で良い。

対象商品 : 48794821
2018-05-23
用途: 海外製品の日本での利用用です。
株式会社マロネイトサービス業

安価で確実に機能する部品として重宝しています。デザインも洗練されていて気持ちが良いです。

対象商品 : 48794821
2018-03-29
用途: 電子機器の設置

配達も早く、製品も問題ありませんでした。
次回も利用する予定です。

対象商品 : 48794821
2017-01-29
用途: 3Pから2Pへ変更
その他業種

ポンプのコンセントが3Pで、現場で使えず、
これがあれば、差し込むだけで、現場でポンプが使用できました。
安価だし、ありがたい商品です。

対象商品 : 76021102
2016-11-28
用途: プラズマテレビのコンセント変換
小松屋卸売・小売業

ただ差し込むだけでコンセントの構造に合うようになりとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする