曜日別特売

スプレーシンナー

スプレーシンナー - SOFT99
(38件のレビュー)

ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。

トラスコ品番475-7025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800692-
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: フィルムはがし
その他業種

シール剥離スプレーよりよくはがれるので、リピ購入で飛散防止フィルムはがしに使用しています。ただ匂いが強いので、塗装用マスクが必要です。

2025-12-16
用途: 木部塗装落とし処理用
その他業種

塗装ミスの手直し用に使用していますが、刷毛塗より使いやすいです

2025-05-06
用途: 塗装・汚れ落とし
卸売・小売業

スプレータイプなので使い勝手は良いです。使う時は屋外で。

2024-10-10
用途: ホワイトボードの清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

毎月、月末日に当月分の予定を消し翌月の予定を書き込みますがホワイトボードを消すのに使用しています。ホワイトボードが真っ白になりきれいです。翌月も頑張ろうと言う気持ちにしてくれます。

1が参考にしています
2024-11-25
用途: タッチペン除去、テープ粘着成分除去

車タッチペン塗装の除去、
粘着テープ類の跡残り除去でシリコンリムーバーで取れない場合使用。
シリコンリムーバーで取れない油分の脱脂で使用。
問題無いです。

2024-11-15
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

玄米を選別して計量する機械の修理に使用。篩の上下の仕切りが擦り切れたので、取り替えるべく、接着面を剥がすために使用。安価ですが必要十分。

対象商品 : 48800692
2024-08-07
用途: 塗装作業の下地作り
アムール阿佐ヶ谷

コインランドリーの架台が錆びたので塗装しました。シリコンオフとして下地作りに使いました。綺麗に脱脂できたと思います。

2023-08-21
用途: タッチペン
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

前のオーナーのタッチペンを剥がすのに使ってます。
簡単に落ち便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする