アイリスオーヤマ
ステンレス回転フック
サビに強いステンレス仕様の回転フックです。1袋2個入です。
適合
直径3.8cmまでの竿
材質
本体:ステンレス、キャップ:塩化ビニール樹脂
奥行(mm)
9
耐荷重
5kg
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49015827
SKF-100 (528319)
417-1331
62
110
1.1
オープン
取扱い終了
49015836
SKF-200 (528320)
417-1349
58
200
1.4
オープン
取扱い終了
49015845
SKF-300 (528322)
417-1357
58
300
1.8
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください