曜日別特売

アルミ 伸縮 自在 ものほし台 ASST-EX3

アルミ 伸縮 自在 ものほし台 ASST-EX3 - 積水樹脂商事

こだわりぬいたデザインと高い機能性・高耐久性。大容量伸縮ランドリースタンド。お部屋で使うものだから。突起物をなくし小さなネジ跡まで見えないよう細部までこだわりぬいた、無駄のないデザインです。
耐荷重15kgの大容量。家族6人分の洗濯物が一気に干せます。
伸縮竿1本につき5kgまで3本ある専用伸縮竿を、左右の支柱に渡して使用します。高さは115~175cm、幅は90~148cmまで伸縮。スペースに合わせて形を自在に調節可能。
洗濯物が多い時は最大サイズ、少ない時はコンパクトにと、大きさを変えてフレキシブルに使えます。布団干しにも対応。2枚干せるから、敷布団と掛け布団の同時干しもOK。アコーディオン式伸縮アームの可動部は耐久性を追求。

材質
パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PE樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
4.4
使用時寸法(cm)
幅90~148×奥行68×高さ115~175
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84894218ASST-EX3
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする