屋外LED照明 角型投光器

屋外LED照明 角型投光器 アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

バラストレス水銀灯と比べて同等以上の明るさで約85%の省エネになります。
バラストレス水銀灯(設計寿命9000時間)と比べて約4倍以上の長寿命です。
紫外線が少なく、虫が寄りにくいです。
あらゆる設置環境に対応します。

用途サインボード、駐車場、演出照明などに最適。 周波数(Hz)50/60HZ共用 電源(V)100~242 定格寿命(時間)40000 仕様防塵・防水(IP65)準拠、専用電源ユニット内蔵 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49015136 IRLDSP25N-W-BK - 25 2400 -5~35℃ 235×68×218
38,000
 
 
取扱い終了
49015145 IRLDSP40N-W-BK - 40 3600 -5~35℃ 235×68×218
52,000
 
 
取扱い終了
49015154 IRLDSP75N-W-BK - 75 7200 -5~35℃ 252×68×253
62,000
 
 
取扱い終了
17657404 IRLDSP75L-W-BK - 68 4400 -5~35℃ 254×69×253
62,000
 
 
取扱い終了
22090425 IRLDSP25N2-W-BK ブラック 25 2840 -5~35℃ 254×69×253
38,000
 
 
取扱い終了
23248304 IRLDSP63L2-W-BK ブラック 63 5920 -25~35℃ 254×69×253
62,000
 
 
取扱い終了
23248313 IRLDSP37N2-W-BK ブラック 37 4300 -25~35℃ 235×69×218
52,000
 
 
取扱い終了
23248322 IRLDSP63N2-W-BK ブラック 63 6720 -25~35℃ 252×69×253
62,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23248322
2018-07-09
用途:
工場敷地内夜間照明
製造業

地上20mの高さに設置し構内を照らしていますが、地上でも思っていた以上に明るく満足しています 虫も寄らないしもう一台同じのを買いました

対象商品:
23248322
2016-11-14
用途:
イベント仮設照明、屋外夜間工事照明として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

従来型の投光器に対しての安全性が求められることからLED化を行い、照度、低電力とも満足しております。

対象商品:
23248304
2017-01-05
用途:
工場内外灯
紺屋製紙株式会社 様

2016年12月18日取付21017年1月5日現在荒涼低下にて不良

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする