曜日別特売

液面チェッカー

液面チェッカー - アクアシステム液面チェッカー - アクアシステム液面チェッカー - アクアシステム液面チェッカー - アクアシステム
(4件のレビュー)

ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。

用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500内容量1台
注意
※残量65%以上あるとフロートが取り出せませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861531E-C
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861531
2022-09-22
用途: ドラム缶の残量確認
農・林・水産業

軽油、灯油のドラム缶の残量が%表示で表示されるので、わかりやすかったため、2個目を購入しました。

対象商品 : 48861531
2017-03-19
用途: 灯油
金仁莫大小

耐久性はわからないけどかなり気に入ってます。今までは色の変わったメーターを上から必死で覗き込んでましたが。横からとてみ見やすいです。

対象商品 : 48861531
2014-05-29
用途: ドラム缶内の液面チェック
水島機工株式会社

簡易に液面がチェックでき大変満足です。

対象商品 : 48861531
2013-12-21
用途: ドラム缶のエンジンオイルの残量確認
有限会社カトーオートテクノロジー

取付などは至って簡単。
目盛りは%表示で書かれていて
だいたいどの位残っているか確認したい程度なら充分Ok
に見えました。
満タンのドラム缶に取付して目盛りを見ると60%を超えたあたり
の表示で止まったまま…
取付方が悪いのかと、何度か確認したが状況が変わらず
メーカーに問い合わせたところ…
「残量が60%以上残っている場合には表示できません」
「残り少なくなった状態を確認出来る」品物とのこと。
マニュアルにはそういった記載は一切無い。
たしかに「無くなりそうな状況」が分かれば問題ないのだが
しっかり満タン表示までしておいて「表示できません」では
その分無駄を省けば、もっと安価に出来るのでは?と感じる。
子供だまし。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする