特定小電力トランシーバー専用受信機 47ch
特定小電力専用の受信機です。(他社の特定小電力トランシーバーでも送信できます)音の静かなコンパンダー機能を内蔵しています。対応するトランシーバーで送信するとノイズの少ないクリアな受信ができます。
機能
交互通話/20チャンネル
中継通話/27チャンネル(中継器が別途必要)
用途工場の見学や視察などガイドシステムとして。スキーなどのレッスンや教習に。ライン作業などでの受信専用として。
トラスコ品番404-5963
材質ポリカーボネート
幅(mm)52.8
色ブラック
高さ(mm)73.8
質量(g)40
奥行(mm)14.6
電源単3電池1本(電池別売)
アンテナサイズ(mm)28
内容量1個
中継通話/27チャンネル(中継器が別途必要)
トランシーバー の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48942652 | DJRX3 | 21820146 | DJ-RX31 |
![]() |
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 | アルインコ | 1台 | ¥12,900 税込¥14,190 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |