アルス
アルスーパーA 替刃
526-A用の替刃です。
用途
布などの切断
全長(mm)
150
刃長(mm)
105
トラスコ品番
395-7675
質量(g)
110
表面処理
ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)
4.2
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857636
526-A-1
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください